nouveau

Erard - Kit cordon HDMI fibre optique MPO M/M - 8 K - 300 m - 736807

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit cordon HDMI fibre optique MPO M/M - 8 K - 300 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 300 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287368078

Réf. Sonepar

00189736807

Réf. Fournisseur

736807

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

300 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Kit cordon HDMI fibre optique MPO mâle / mâle comprenant un câble FO OM3 + 2 connecteurs MPO-HDMI + 2 raccords MPO - 8 K - 300 m

Les Atouts de l'article:

- Les cordons HDMI fibre optique MPO 8K utilisent une liaison multifibres équipée de connecteurs MPO généralement utilisés dans les data centers pour un transfert de signal fiable et sans interférences. Equipés de convertisseurs MPO – HDMI, ils permettent une transmission de qualité, sans latence, de grandes distances du flux audio-vidéo HDMI 8K
- Kit comprenant : un câble FO OM3 + 2 raccords MPO + 2 connecteurs MPO-HDMI 8K
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz
- Fibre optique 7 cores - Diamètre 3 mm - Aqua - connecteurs MPO femelle
- Adaptateur MPO/HDMI : MPO mâle vers HDMI mâle - équipé d'un cordon USB A pour l'alimentation (30 cm) - Longueur de l'adaptateur : 55 cm
- Connecteurs plaqués or - blindage renforcé
- Prises métal
- Diamètre du cordon : 3 mm
- Dimensions des prises HDMI : 50 x 22 x 12 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard