nouveau

Erard - Kit plastron anthracite AOC HDMI A F/M - 8K - 30 m + Cordon M/M 8K certifié - 736876

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit plastron anthracite AOC HDMI A F/M - 8K - 30 m + Cordon M/M 8K certifié

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287368764

Réf. Sonepar

00189736876

Réf. Fournisseur

736876

Marque

Erard

Kit plastron anthracite AOC HDmâleI A femelle/mâle - 8K - 30 m + Cordon mâle/mâle 8K certifié

Les Atouts de l'article:

- 2 modules 45 x 45 mm
- Composition du kit :
1 Plastron
1 Cordon AOC HDMI A femelle / mâle
1 Cordon HDMI A Mâle / Mâle 2m (réf 726860)
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz
Compatible 10K UHD format 21 : 9
Bande passante : 48 Gbps
Compatible ARC / CEC / HDR 2.2
- Connecteurs plaqués or
- Prises aluminium finition titane
- Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion
Diamètre du cordon : 4.8 mm
- Dimensions de prise mâle rallonge AOC : 65 x 20 x 9 mm
- Profondeur plastron femelle : 60 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard