Erard - Kit plastron anthracite AOC HDMI A F/M - 8K - 5 m + Cordon M/M 8K certifié - 736872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287368726
Réf. Sonepar
00189736872
Réf. Fournisseur
736872
Marque
Erard
Kit plastron anthracite AOC HDmâleI A femelle/mâle - 8K - 5 m + Cordon mâle/mâle 8K certifié
Les Atouts de l'article:
- 2 modules 45 x 45 mm
- Composition du kit :
1 Plastron
1 Cordon AOC HDMI A femelle / mâle
1 Cordon HDMI A Mâle / Mâle 2m (réf 726860)
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz
Compatible 10K UHD format 21 : 9
Bande passante : 48 Gbps
Compatible ARC / CEC / HDR 2.2
- Connecteurs plaqués or
- Prises aluminium finition titane
- Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion
Diamètre du cordon : 4.8 mm
- Dimensions de prise mâle rallonge AOC : 65 x 20 x 9 mm
- Profondeur plastron femelle : 60 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- 2 modules 45 x 45 mm
- Composition du kit :
1 Plastron
1 Cordon AOC HDMI A femelle / mâle
1 Cordon HDMI A Mâle / Mâle 2m (réf 726860)
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz
Compatible 10K UHD format 21 : 9
Bande passante : 48 Gbps
Compatible ARC / CEC / HDR 2.2
- Connecteurs plaqués or
- Prises aluminium finition titane
- Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion
Diamètre du cordon : 4.8 mm
- Dimensions de prise mâle rallonge AOC : 65 x 20 x 9 mm
- Profondeur plastron femelle : 60 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


