nouveau

Erard - Kit plastron câblé 2 modules USB C 3.2 GEN2 + cordon USB C - anthracite - 542866

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit plastron câblé 2 modules USB C 3.2 GEN2 + cordon USB C - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428668

Réf. Sonepar

00189542866

Réf. Fournisseur

542866

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Kit plastron câblé 2 modules USB C 3.2 GEN2 - F/M + cordon USB C 3.2 GEN2 F/M - 3m - anthracite

Les Atouts de l'article:

- 2 modules : 45 x 45 mm
- Composition du kit :
1 plastron équipé d'un cordon USB C femelle / mâle 20 cm
1 cordon USB C femelle / mâle
- Compatible supports Legrand et Schneider Electric
- Protocole USB 3.2 GEN 2
Débit de données : 10 Gbps

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard