Erard - MEDIAFIX-5 - support mural incli /orien 2 bras, écrans de 30 à 65'' Vesa 400x400 - 118540

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101285401

Réf. Sonepar

00189128540

Réf. Fournisseur

118540

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

350 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

438 mm

profondeur:

57...505 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

MEDIAFIX-5 - support mural inclinable et orientable pour écrans de 30" à 65'', déport du mur : 505 mm, Vesa maximum 400x400, inclinaison de +5°/-15°, orientation de +/- 90°. Poids maximum supporté : 30 kg

Les Atouts de l'article:

Support mural pour écran plat inclinable et orientable

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard