Erard - MEDIAFIX-7 - support mural 6 bras, incli et orient. avec double déport VESA 600 - 118460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -8...5 °
charge maximum supportée - 60 kg
largeur - 630 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700101284602
Réf. Sonepar
00189128460
Réf. Fournisseur
118460
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-8...5 °
charge maximum supportée:
60 kg
largeur:
630 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
430 mm
profondeur:
60...500 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
600x400
Les Atouts de l'article:
Support mural pour écran plat inclinable et orientable
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


