Erard - NEXTIA MS-1 -Support mobile de bureau inclinable & orientable pour moniteur - 011200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...15 °
charge maximum supportée - 10 kg
largeur - 488 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280112005
Réf. Sonepar
00189011200
Réf. Fournisseur
011200
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...15 °
charge maximum supportée:
10 kg
largeur:
488 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
456 mm
profondeur:
339...339 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
Les Atouts de l'article:
Support mobile de bureau inclinable & orientable
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


