Erard - NEXTIA S-2 Support de bureau inclinable / orientable 1 double bras pour moniteur - 011102

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 10 kg

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280111022

Réf. Sonepar

00189011102

Réf. Fournisseur

011102

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

10 kg

largeur:

100 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

405 mm

profondeur:

420...420 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

NEXTIA S- 2 - Support de bureau inclinable et orientable 1 double bras pour moniteur de 15'' à 32'', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 10 kg.

Les Atouts de l'article:

Support de bureau inclinable et orientable 1 bras pour moniteur de 15" à 32"

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard