Erard - NEXTIA TW -Support de bureau inclinable & orientable sans bras pour moniteur - 011108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...15 °
charge maximum supportée - 10 kg
largeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280111084
Réf. Sonepar
00189011108
Réf. Fournisseur
011108
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...15 °
charge maximum supportée:
10 kg
largeur:
100 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
410 mm
profondeur:
135...135 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
Les Atouts de l'article:
Support de bureau orientable et inclinable pour moniteur de 15" à 32"
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


