Erard - Obturateur 2 modules 45*45 compatible support Legrand - anthracite - 932847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 45 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289328476
Réf. Sonepar
00189932847
Réf. Fournisseur
932847
Marque
Erard
matériau:
plastique
type de lentille:
carré
largeur de l'ouverture:
45 mm
couleur:
autre
hauteur de l'ouverture:
45 mm
Obturateur 2 modules 45*45 compatible support Legrand - anthracite - permet de remplir un emplacement vide sur une goulotte
Les Atouts de l'article:
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Compatible supports Legrand et Schneider Electric
- Couleur : Anthracite
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Compatible supports Legrand et Schneider Electric
- Couleur : Anthracite
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


