Erard - Panneau de brassage - 12 empreintres série D - 1U - noir - 931052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 482.6 mm
couleur - noir
hauteur - 44.45 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289310525
Réf. Sonepar
00189931052
Réf. Fournisseur
931052
Marque
Erard
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
482.6 mm
couleur:
noir
hauteur:
44.45 mm
matériau:
acier
Panneau de brassage 19" 1U - 12 empreintres série D - acier épaisseur 1,2mm - peinture époxy noire
Les Atouts de l'article:
- Acier épaisseur 1.2 mm
- Peinture époxy noire
- Dimensions : 483 x 44 x 13 mm
- 12 empreintes série D
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Acier épaisseur 1.2 mm
- Peinture époxy noire
- Dimensions : 483 x 44 x 13 mm
- 12 empreintes série D
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


