Erard - Panneau de brassage - 24 empreintres série D - 2U - noir - 931054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 482.6 mm
couleur - noir
hauteur - 89.5 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289310549
Réf. Sonepar
00189931054
Réf. Fournisseur
931054
Marque
Erard
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
482.6 mm
couleur:
noir
hauteur:
89.5 mm
matériau:
acier
Panneau de brassage 19" 2U - 24 empreintres série D - acier épaisseur 1,2mm - peinture époxy noire
Les Atouts de l'article:
- Acier épaisseur 1.2 mm
- Peinture époxy noire
- Dimensions : 483 x 89 x 13 mm
- 24 empreintes série D
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Acier épaisseur 1.2 mm
- Peinture époxy noire
- Dimensions : 483 x 89 x 13 mm
- 24 empreintes série D
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


