nouveau

Erard - Panneau de brassage équipé - aluminium - 24 embases RJ45 Cat 6a- 1U - noir - 933109

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289331094

Réf. Sonepar

00189933109

Réf. Fournisseur

933109

Marque

Erard

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44.45 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

110 mm

Panneau de brassage équipé 19" 1U - aluminium noir - 24 ports RJ45 Cat 6a- borniers auto-dénudant pour câbles monobrin AWG 22 à AWG 26 -support câbles intégré

Les Atouts de l'article:

- 24 ports RJ45
- Catégorie 6a
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Borniers auto-dénudants
- Aluminium noir
- Format : 19'' - 1U
- Support câbles intégré
- Kit fixation fourni (vis + écrou + collier)

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard