Erard - Panneau de brassage vierge - acier - 1U - noir - 931050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 482.6 mm
couleur - noir
hauteur - 44.45 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289310501
Réf. Sonepar
00189931050
Réf. Fournisseur
931050
Marque
Erard
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
482.6 mm
couleur:
noir
hauteur:
44.45 mm
matériau:
acier
Panneau de brassage vierge 1U - acier épaisseur 1,2mm - peinture epoxy noire - peut être utilisé comme face de bouchage dans les baies
Les Atouts de l'article:
- Acier épaisseur 1.2 mm
- Peinture époxy noire
- Dimensions : 483 x 89 x 13 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Acier épaisseur 1.2 mm
- Peinture époxy noire
- Dimensions : 483 x 89 x 13 mm
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


