Erard - Plastron 2 modules - DP 1.2 - 4K/60ips -- 0m20 - anthracite - 542806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - DisplayPort (DP)
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428064
Réf. Sonepar
00189542806
Réf. Fournisseur
542806
Marque
Erard
utilisation:
DisplayPort (DP)
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• Protocole Display-Port 1.2• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hzc• Nombre de xx pin connectées : TBC

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


