nouveau

Erard - Plastron 2 modules XLR 5b F - à souder - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - blanc - 542849

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428491

Réf. Sonepar

00189542849

Réf. Fournisseur

542849

Marque

Erard

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules XLR 5b femelle à souder - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

- 2 modules : 45 x 45 mm
- Bornier 5 broches à souder
- Embase Neutrik
- Montées sur obturateurs LEGRAND

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard