Erard - Plastron 2 modules XLR 5b M - à souder - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - blanc - 542847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - XLR
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428477
Réf. Sonepar
00189542847
Réf. Fournisseur
542847
Marque
Erard
utilisation:
XLR
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
mâle
Les Atouts de l'article:
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Embase Neutrik 5 broches à souder
- Montées sur obturateurs LEGRAND
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


