Erard - Telecommande multimarques préprogrammée sénior - 726429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
hauteur - 180 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287264295
Réf. Sonepar
00189000057
Réf. Fournisseur
726429
Marque
Erard
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
hauteur:
180 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
20 mm
Telecommande multimarques préprogrammée sénior - plus and play -grosses touches -alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Les Atouts de l'article:
- Plug and play
- Télécommande grosses touches
- Fonctionne avec les téléviseurs de marque SAMSUNG, PHILIPS, PANASONIC, SONY et LG
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 18 x 5 x 2 cm
- Poids : 70 g
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Plug and play
- Télécommande grosses touches
- Fonctionne avec les téléviseurs de marque SAMSUNG, PHILIPS, PANASONIC, SONY et LG
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 18 x 5 x 2 cm
- Poids : 70 g
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


