nouveau

Erard - WAM 400TW3 support mural TV inclinable et orientable - Déport 648 mm 2 bras - 048740

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • portée du pivotement - -90...90 °

  • profondeur - 64...648 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280487400

Réf. Sonepar

00189048740

Réf. Fournisseur

048740

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

35 kg

portée du pivotement:

-90...90 °

profondeur:

64...648 mm

couleur:

argent

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

WAM 400TW3 support mural TV inclinable et orientable - Déport 648 mm 2 bras

Les Atouts de l'article:

Support inclinable & orientable avec déport pour écrans de 40'' à 80''

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard