Non retournable

Erard - EXO STAND 400 Support mural alu inclinable & orientable, 1 bras, col cache câble - 048440

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...25 °

  • charge maximum supportée - 25 kg

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280484409

Réf. Sonepar

00189048440

Réf. Fournisseur

048440

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...25 °

charge maximum supportée:

25 kg

largeur:

400 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

1340 mm

profondeur:

79...355 mm

couleur:

argent

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

CHINE

EXOSTAND400 - Support mural aluminium inclinable & orientable - compatible avec le Placo®. Déport 355 mm - 1 bras, avec colonne cache câble. Poids maximum supporté 25 kg.

Les Atouts de l'article:

Colonne + support inclinable & orientable avec déport pour écrans de 30'' à 65''

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard