Erard - EXO STAND 600 Support mural alu inclinable & orientable, 1 bras, col cache câble - 048460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...25 °
charge maximum supportée - 35 kg
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280484607
Réf. Sonepar
00189048460
Réf. Fournisseur
048460
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...25 °
charge maximum supportée:
35 kg
largeur:
400 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
1540 mm
profondeur:
79...355 mm
couleur:
argent
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
600x400
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Colonne + support inclinable & orientable avec déport pour écrans de 40'' à 85''
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


