Erard - EXO400TW3 + KIT fixation "spécial PLACO", support pour écran de 30'' à 65'' - 048349

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 25 kg

  • portée du pivotement - -90...90 °

  • profondeur - 49...538 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280483495

Réf. Sonepar

00189048349

Réf. Fournisseur

048349

Marque

Erard

adapté à:

autre

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

25 kg

portée du pivotement:

-90...90 °

profondeur:

49...538 mm

couleur:

argent

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

CHINE

EXO400TW3 + KIT fixation spécial PLACO. Support mural aluminium inclinable de +/- 25° et orientable de +/- 180°. Déport 538 mm - 2 bras, de 30'' à 65''. Poids max supporté 25 kg. Kit à fixer sur les rails métalliques des plaques de plâtre.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard