Erard - EXOSTAND tablette porte périphérique, reglable en hauteur, poids maximum 5 kg - 048490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
mode de pose - autre
charge maximum supportée - 5 kg
largeur - 440 mm
hauteur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280484904
Réf. Sonepar
00189048490
Réf. Fournisseur
048490
Marque
Erard
adapté à:
autre
mode de pose:
autre
charge maximum supportée:
5 kg
largeur:
440 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
250...250 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
EXOSTAND tablette porte périphérique, reglable en hauteur, poids maximum supporté de 5 kg, adaptable sur toute la gamme EXOSTAND.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


