Erard - Extendeur BNC + alimentation 12V + audio via RJ45 - auto-alimenté - 80m - 7917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117279173
Réf. Sonepar
00189727917
Réf. Fournisseur
7917
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Extendeur BNC + alimentation 12V + audio via RJ45 - auto-alimenté - plug & play - Distance maximale de transmission du signal 80m - Permer de déporter des signaux vidéo BNC + audio mono + une alimentation 12V (via un seul câble RJ45).
Les Atouts de l'article:
• Plug and play • Émetteur Entrée : 1 BNC 1 RCA (son mono) 1 alimentation 12V Sortie : 1 RJ45 • RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 BNC 1 RCA (son mono) 1 alimentation 12V • Distance maximale de transmission du signal : 80 m• Auto-alimenté• Dimensions / poidsÉmetteur 43 x 40 x 20 mm / 30 gRécepteur : 43 x 20 x 20 mm / 35 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug and play • Émetteur Entrée : 1 BNC 1 RCA (son mono) 1 alimentation 12V Sortie : 1 RJ45 • RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 BNC 1 RCA (son mono) 1 alimentation 12V • Distance maximale de transmission du signal : 80 m• Auto-alimenté• Dimensions / poidsÉmetteur 43 x 40 x 20 mm / 30 gRécepteur : 43 x 20 x 20 mm / 35 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


