Erard - Extendeur HDMI sans fil +fonction by-pass - FULL HD - techno WiFi - téléco - 50m - 728001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117280018
Réf. Sonepar
00189000037
Réf. Fournisseur
728001
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Extendeur HDMI sans fil + fonction by-pass - FULL HD 1080p - techno WiFi 5.8 GHz standard 80.21ac - déport de télécommande - plug & play - boitiers métal - 50m
Les Atouts de l'article:
• Plug and play • ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR) Sortie : 2 antennes émettrices 1 HDMI A • RécepteurEntrée : 2 antennes réceptrices Sortie : 1 HDMI A 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR) • Distance maximale de transmission du signal : 50 m en open space• Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60HzBande passante : 7.2 Gbps• Fonction déport de télécommande (2 cellules filaires IR fournies)• 2 alimentations (12V/1A) fournies• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 170 x 90 x 170 mm / 417 gRécepteur : 170 x 90 x 170 mm / 410 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug and play • ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR) Sortie : 2 antennes émettrices 1 HDMI A • RécepteurEntrée : 2 antennes réceptrices Sortie : 1 HDMI A 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR) • Distance maximale de transmission du signal : 50 m en open space• Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60HzBande passante : 7.2 Gbps• Fonction déport de télécommande (2 cellules filaires IR fournies)• 2 alimentations (12V/1A) fournies• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 170 x 90 x 170 mm / 417 gRécepteur : 170 x 90 x 170 mm / 410 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


