Erard - Extendeur HDMI via RJ45- 4K/60ips HDR 4:4:4 - by-pass - 40m UHD et 70m Full HD - 727932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117279326
Réf. Sonepar
00189727932
Réf. Fournisseur
727932
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Extendeur HDMI via RJ45- 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - synchronisation automatique des résolutions - fonction by-pass - fonction déport de téléco - plug & play - boitiers métal - 40m en UHD et 70m en Full HD
Les Atouts de l'article:
• Emetteur Entrée :1 HDMI A Sortie : 1 HDMI A 1 RJ45 1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• Récepteur Entrée :1 RJ45 1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR) Sortie : 1 HDMI A 1 Jack 3.5 mm audio 1 Toslink audio• Distance maximale de transmission du signal : 40 m en ULTRA HD et 70 m en FULL HD• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4HDMI 2.0 compatibleBande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique des résolutions• Fonction déport télécommande (2 cellules filaires IR fournies)• Alimentations Émetteur : alimentation 12V/1A fournieRécepteur : auto-alimenté via le câble RJ45 (fonction POE)• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 72 x 75 x 17 mm / 147 gRécepteur : 72 x 75 x 17 mm / 148 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Emetteur Entrée :1 HDMI A Sortie : 1 HDMI A 1 RJ45 1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR)• Récepteur Entrée :1 RJ45 1 Jack 3.5 mm (pour cellule IR) Sortie : 1 HDMI A 1 Jack 3.5 mm audio 1 Toslink audio• Distance maximale de transmission du signal : 40 m en ULTRA HD et 70 m en FULL HD• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4HDMI 2.0 compatibleBande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique des résolutions• Fonction déport télécommande (2 cellules filaires IR fournies)• Alimentations Émetteur : alimentation 12V/1A fournieRécepteur : auto-alimenté via le câble RJ45 (fonction POE)• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 72 x 75 x 17 mm / 147 gRécepteur : 72 x 75 x 17 mm / 148 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


