Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Erard - Extendeur HDMI via RJ45 - fonction by-pass - Full HD 1080p - déport de téléco - 7984

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117279845

Réf. Sonepar

00189727990

Réf. Fournisseur

7984

Marque

Erard

Extendeur HDMI via RJ45 - fonction by-pass - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - synchronisation automatique des résolutions - fonction déport de téléco - distance max de transmission signal 40m - plug & play - 2 alim fournies - boitiers métal

Les Atouts de l'article:

• Plug and play • ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR) Sortie : 1 RJ45 1 HDMI A by-pass • RécepteurEntrée : 1 RJ45 Sortie : 1 HDMI A 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR) • Distance maximale de transmission du signal : 40 m• Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60HzHDMI 2.0 compatibleBande passante : 7.2 Gbps• Synchronisation automatique• Fonction déport télécommande (2 cellules filaires IR fournies)• 2 alimentations (5V/1A) fournies• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 72 x 67 x 25 mm / 83 gRécepteur : 72 x 67 x 25 mm / 81 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard