En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Extendeur KVM HDMI via RJ45 + extraction son - HDBaseT - 8K - 90m - 726920

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287269207

Réf. Sonepar

00189726920

Réf. Fournisseur

726920

Marque

Erard

Extendeur KVM HDMI via RJ45 + extraction son - HDBaseT - 8K - 90m

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 3 USB A 2.01 USB B 2.01 HDMI (eARC)2 Jack (infra-rouge + audio 3.5 mm)1 RJ45 Ethernet 1 GigabitSortie : 1 RJ45 HD Base-T1 HDMI A (Bypass)2 Jack (infra-rouge + audio 3.5 mm)• RécepteurEntrée : 3 USB A 2.01 USB B 2.01 HDMI1 RJ45 HD Base-T2 Jack (infra-rouge + audio 3.5 mm)Sortie : 1 HDMI A (eARC)1 RJ45 Ethernet 1 Gigabit2 Jack (infra-rouge + audio 3.5 mm)• Distance maximale de transmission du signal : 90 m cat.6a ou cat.7 en point à point• Résolution maximale : ULTRA HD 8K HDR 4.4.4 - 7680x4320p@30 Hz ou ULTRA HD 4K HDR 4.4.4 - 3840x2160p@120HzBande passante : 40 Gbps• Longueur max HDMI source/display au boitier : 8K : 3m / 4K : 5m / 1080p : 20m• Synchronisation automatique • Fonction POE• Switch contrôle EDID• Fonction déport télécommande2 cellules infra rouge fournies • Bloc d'alimentation (24 V/2.7 A) fourni4 pattes de fixation• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 200 x 100 x 30 mm / 571 gRécepteur : 200 x 100 x 30 mm / 571 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard