En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Extendeur USB 3.0 via RJ45 - 1 vers 4 100 - 722934

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287229348

Réf. Sonepar

00189722934

Réf. Fournisseur

722934

Marque

Erard

Extendeur USB 3.0 via RJ45 - 1 vers 4 - fonction POE - rétrocompatible 2,0 et 1,1

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Emetteur Entrée : 1 USB B Sortie : 1 RJ45• Récepteur Entrée : 1 RJ45 Sortie : 4 USB A 3.2 Gen 1• Fonction POE• Rétro compatible 2.0 et 1.1• Distance maximale de transmission du signal : 100 m• Débit de données : 5 GBps• Dimensions / poidsÉmetteur : 100 x 85 x 25 mm / 260 gRécepteur : 100 x 85 x 25 mm / 260 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard