Erard - Extendeur USB3.0 (2 x USB C + 2 x USB A) via RJ45 - 4 vers 4 - 722935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287229355
Réf. Sonepar
00189722935
Réf. Fournisseur
722935
Marque
Erard
modèle:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Extendeur USB3.0 (2 x USB C + 2 x USB A) via RJ45 - 4 vers 4 - HD BaseT - 80m - boitier métal
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• Emetteur Entrée : 2 USB C 3.2 Gen 2 2 USB A 3.2 Gen 2 Sortie : 1 RJ45• Récepteur Entrée : 1 RJ45 Sortie : 2 USB C 3.2 Gen 2 2 USB A 3.2 Gen 2• Distance maximale de transmission du signal : 80 m• Fonction Poe• Rétro compatible 2.0 et 1.1• Débit de données : 5 Gbps• Dimensions / poidsÉmetteur : 100 x 85 x 25 mm / 280 gRécepteur : 100 x 85 x 25 mm / 280 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• Emetteur Entrée : 2 USB C 3.2 Gen 2 2 USB A 3.2 Gen 2 Sortie : 1 RJ45• Récepteur Entrée : 1 RJ45 Sortie : 2 USB C 3.2 Gen 2 2 USB A 3.2 Gen 2• Distance maximale de transmission du signal : 80 m• Fonction Poe• Rétro compatible 2.0 et 1.1• Débit de données : 5 Gbps• Dimensions / poidsÉmetteur : 100 x 85 x 25 mm / 280 gRécepteur : 100 x 85 x 25 mm / 280 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


