Erard - Extendeur VGA + audio + fonction KVM sur IP - by-pass - 1920x1200p - 120 m - 722900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117229000
Réf. Sonepar
00189722900
Réf. Fournisseur
722900
Marque
Erard
Extendeur VGA + audio + fonction KVM sur IP - fonction by-pass - 1920x1200p - synchronisation automatique des résolutions - compatible réseau TCP/IP - possibilité d'ajouter récepteurs supplémentaires - plug&play - boitiers métal - 120 m
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 VGA1 Jack 3.5mm1 USB ASortie : 1 RJ451 VGA by-pass• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 VGA1 Jack 3.5mm2 USB A• Distance maximale de transmission du signal : 120 m• Résolution maximale : 1920x1200p• Synchronisation automatique des résolutions• 2 alimentations (9V/2A) fournies• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 130 x 118 x 30 mm / 400 gRécepteur : 130 x 114 x 30 mm / 400 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 VGA1 Jack 3.5mm1 USB ASortie : 1 RJ451 VGA by-pass• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 VGA1 Jack 3.5mm2 USB A• Distance maximale de transmission du signal : 120 m• Résolution maximale : 1920x1200p• Synchronisation automatique des résolutions• 2 alimentations (9V/2A) fournies• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 130 x 118 x 30 mm / 400 gRécepteur : 130 x 114 x 30 mm / 400 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


