Erard - Façade passe-câbles - 2 brosses horizontales - 80x80x10mm - 722859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117228591
Réf. Sonepar
00189722859
Réf. Fournisseur
722859
Marque
Erard
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
pays de fabrication:
CHINE
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
10 mm
raccords isolés:
Non
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


