Erard - Fiche femelle nouvelle génération 3 poles corps noir contacts argent - NC3FXX-BAG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 15.75 mm
taille du filetage M - 0
courant assigné In - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613187000195
Réf. Sonepar
00189700019
Réf. Fournisseur
NC3FXX-BAG
Marque
Erard
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
15.75 mm
taille du filetage M:
0
courant assigné In:
16 A
température ambiante:
-30...80 °C
tension assignée (Ue):
50 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
zinc
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP40
Les Atouts de l'article:
• Connecteur nickel• Contacts argent
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


