Erard - fiches BNC M à compression - 75 Ohms - 7mm - 907720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289077206
Réf. Sonepar
00189907720
Réf. Fournisseur
907720
Marque
Erard
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
BNC
finition des contacts:
mâle
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
type de connexion:
fiche à compression F
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


