Erard - FiXiT 600C support mural fixe pour écran LED incurvés 40"-85" - 044062

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280440627

Réf. Sonepar

00189044062

Réf. Fournisseur

044062

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

70 kg

largeur:

420 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

16...32 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

FiXiT600C - support mural fixe pour écran LED incurvés 40"-85", vesa de 200 à 600. Système antidécrochement inclus. Poids maximum supporté 70 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard