Non retournable

Erard - Gaine tréssee expansible - D. 20-26 - 50m - 736287

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Gaine tréssee expansible - D. 20-26 - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287362878

Réf. Sonepar

00189736287

Réf. Fournisseur

736287

Marque

Erard

pays de fabrication:

CHINE

Gaine tréssee expansible - D. 20-26 - 50m

Les Atouts de l'article:

• Gaine expansible de diamètre 20 à 26 mm• Polyamide 6.6 noir• Conditionnement : boîte de 50 m

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard