Erard - INTEGRA600T - Support mural inclinable, écran 40'' à 120'', VESA 600x400 maximum - 046260

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...0 °

  • charge maximum supportée - 120 kg

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280462605

Réf. Sonepar

00189046260

Réf. Fournisseur

046260

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...0 °

charge maximum supportée:

120 kg

largeur:

750 mm

portée du pivotement:

0...0 °

hauteur:

510 mm

profondeur:

45...80 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

600x400

pays de fabrication:

CHINE

INTEGRA600T - Support mural inclinable, écran de 40'' à 120'', VESA 600x400 maximum. Inclinaison jusqu'à -15°. Position de maintenance pour accès facile au dos de l'écran, système anti-décrochement. Poids supporté : 120 kg

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard