En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - interrupteurs d?éclairage - 250V/10A - bornier auto de connexion - NF - 80x80 - 902141

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117221417

Réf. Sonepar

00189902141

Réf. Fournisseur

902141

Marque

Erard

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de fixation:

fixation à griffes

matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

type de connexion:

borne automatique

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

interrupteurs d’éclairage - 250V/10A - bornier automatique de connexion - NF - 80x80 mm

Les Atouts de l'article:

• 250V/10A• Bornier automatique de connexion• Cadre de finition blanc 80 x 80 mm• Certification NF

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard