Erard - interrupteurs d?éclairage x2 - 250V/10A - bornier auto connexion - NF - 80x80 - 902142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur double
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme complet avec cadre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117221424
Réf. Sonepar
00189902142
Réf. Fournisseur
902142
Marque
Erard
type de commutation:
interrupteur double
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de fixation:
fixation à griffes
matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
type de connexion:
borne automatique
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• 250V/10A• Bornier automatique de connexion• Cadre de finition blanc 80 x 80 mm• Certification NF
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


