Non retournable

Erard - Jarretiére optique LC M/M - OM4 50/125 - 3m - 932133

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M/M - OM4 50/125 - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289321330

Réf. Sonepar

02111011338

Réf. Fournisseur

932133

Marque

Erard

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Jarretiére OM4 Diamètre de fibre 50/125 LC/LC Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur violet - longueur 3m

Les Atouts de l'article:

• LC-UPC / LC-UPC• Fibre multimode OM4• Diamètre de la fibre : 50/125• Diamètre extérieur de la gaine : 2.8 x 2• Couleur : Violet

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard