Erard - Jarretiére optique LC M/M - OM4 50/125 - 5m - 932134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289321347
Réf. Sonepar
02111011330
Réf. Fournisseur
932134
Marque
Erard
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2.8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


