Non retournable

Erard - Jarretiére optique LC M / SC M - OM3 50/125 - 10m - 932115

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M / SC M - OM3 50/125 - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 10 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289321156

Réf. Sonepar

02111011468

Réf. Fournisseur

932115

Marque

Erard

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

10 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Jarretiére OM3 Diamètre de fibre 50/125 LC/SC Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur turquoise - longueur 10m

Les Atouts de l'article:

• LC-UPC / SC-UPC• Fibre multimode OM3• Diamètre de la fibre : 50/125• Diamètre extérieur de la gaine : 2.8 x 2• Couleur : Turquoise

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard