En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Jarretiére optique LC M / SC M - OM4 50/125 - 0,5m - 932140

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Jarretiére optique LC M / SC M - OM4 50/125 - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 0.5 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289321408

Réf. Sonepar

02111011321

Réf. Fournisseur

932140

Marque

Erard

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

0.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2.8 mm

Jarretiére OM4 Diamètre de fibre 50/125 LC/SC Diamètre de gaine 2 x 2,8 mm - couleur violet - longueur 0,5m

Les Atouts de l'article:

• LC-UPC / SC-UPC• Fibre multimode OM4• Diamètre de la fibre : 50/125• Diamètre extérieur de la gaine : 2.8 x 2• Couleur : Violet

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard