Erard - Jarretiére optique LC M / ST M - OM3 50/125 - 3m - 932123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - ST
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289321231
Réf. Sonepar
02111011393
Réf. Fournisseur
932123
Marque
Erard
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
ST
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2.8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• LC-UPC / ST-UPC• Fibre multimode OM3• Diamètre de la fibre : 50/125• Diamètre extérieur de la gaine : 2.8 x 2• Couleur : Turquoise
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


