Erard - Kit 2 cordons solaire 6 mm² - Mâle / Femelle -15m - 528114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
marquage du conducteur - autre
couleur de conducteur - autre
géométrie du câble - rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285281140
Réf. Sonepar
00189528114
Réf. Fournisseur
528114
Marque
Erard
matériau de la gaine:
PVC
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
• 1 cordon rouge mâle / femelle • 1 cordon noir mâle / femelle • Section : 1 x 6 mm²• Composition câble : 84 x 0.285 mm• Double isolation• Diamètre extérieure : 6, 30 mm +/- 0,20• Résistance linéique : 3.39 ? / km à 20°C• Courant maximal admissible : 57 A• Gaine polyoléfine
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


