En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Kit cordon Display-Port fibre optique MPO M/M - 1.4 - 20 m - 736812

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit cordon Display-Port fibre optique MPO M/M - 1.4 - 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 20 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287368122

Réf. Sonepar

00189736812

Réf. Fournisseur

736812

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

20 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Kit cordon DPP fibre optique MPO mâle / mâle comprenant un câble FO OM3 + 2 connecteurs MPO-DPP + 2 raccords MPO - 8 K - 20 m

Les Atouts de l'article:

• Les cordons Display Port optique MPO 8K utilisent une liaisonmultifibres équipée de connecteurs MPO généralement utilisésdans les data centers pour un transfert de signal fiable et sansinterférences. Equipés de convertisseurs MPO – DP.ils permettent une transmission de qualité, sans latence, degrandes distances du flux audio-vidéo 8K• Kit comprenant : un câble FO OM3 + 2 traversées MPO + 2 adaptateurs MPO-DP 1.4• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz• Fibre optique 7 cores - Diamètre 3 mm - Aqua - connecteurs MPO femelle• Adaptateur MPO/DP : MPO mâle vers DP mâle - Longueur de l'adaptateur : 55 cm• Connecteurs plaqués or - blindage renforcé• Prises métalSystème safe-lock• Diamètre du cordon : 3 mm• Dimensions des prises DP : 51 x 20 x 10 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard