Non retournable

Erard - Kit de 2 Goulottes passe-câble PVC blanc 70x20mm - 1m - 936020

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360209

Réf. Sonepar

00189936020

Réf. Fournisseur

936020

Marque

Erard

pays de fabrication:

CHINE

Kit de 2 Goulottes passe-câble PVC blanc 70x20mm - 1m

Les Atouts de l'article:

• Protection des câbles au sol.• Produit en PVC blanc• Equipé de scotch double face• Dimensions : L1000 x l70 x H20 mm• Hauteur maximale interne : 16 mm• Epaisseur : 2.5 mm• Conditionnement : 1 paire

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard