Non retournable

Erard - kit de charge 5 x USB C avec cordon USB C mâle intégré 1,5 m- 100W - 728207

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - kit de charge 5 x USB C avec cordon USB C mâle intégré 1,5 m- 100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie - 1000 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287282077

Réf. Sonepar

00189728207

Réf. Fournisseur

728207

Marque

Erard

tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie:

1000 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

kit de charge 5 x USB C avec cordon USB C mâle intégré 1,5 m- 100W

Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 100 - 240V• 5 ports USB C : 5 V/3 A - 9V/2A - 12V/1,5A• PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 100W max• Témoin d'alimentation• Cordon USB C mâle intégré 1,5 m• Fonctionne avec chargeur USB C 100W fourni• Dimensions dock : 91 x 36 x 23.5 mm• Dimensions chargeur : 70 x 68 x 30 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard