En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Kit extendeur HDMI 1 vers 4 sur IP 4K - 1 émetteur + 4 récepteurs + 1 switch - 727734

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit extendeur HDMI 1 vers 4 sur IP 4K - 1 émetteur + 4 récepteurs + 1 switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117277346

Réf. Sonepar

00189727734

Réf. Fournisseur

727734

Marque

Erard

Kit extendeur HDMI 1 vers 4 sur IP - 4K - 1 émetteur + 4 récepteurs + 1 switch ethernet 8 ports 1Gpbs - Permet de distribuer une source audiovidéo numérique 4K dans un réseau informatique existant

Les Atouts de l'article:

• Composition du kit : 1 émetteur + 4 récepteurs + 1 Switch Ethernet 8 ports 1 Gbps compris• Dimensions / poidsÉmetteur : 100 x 65 x 28 mm / 263 gRécepteur : 100 x 65 x 28 mm / 272 gSwitch Ethernet : 140 x 76 x 27 mm / 307 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard