Erard - KIT PLACO CLIFF pour la pose sur plaques de plâtre, de supports muraux CLIFF - 043490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 650 mm
hauteur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280434909
Réf. Sonepar
00189043490
Réf. Fournisseur
043490
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
650 mm
hauteur:
400 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
KIT PLACO CLIFF : Kit à fixer sur les rails métalliques des plaques de plâtre. Conçu spécifiquement pour l?installation des supports CLIFF 200-400-600 T, TW45 et TW90
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


